SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X290

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X290PFA2-70ISO
Rubix:A0823429
Fabrikant:476228 290
EAN:4043377259349
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X290

Technische samenvatting

Lengte290 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X290


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X290

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte290 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 170,60 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 206,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

290 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8