Referenties
Spartex:BHC8X45EF10ISO
Rubix:08120909
Fabrikant:007380.10001.0080.045
EAN:4043952512753

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X45
Binnenzeskantbout 8X45 - SW5 - staal 10.9 ISO 7380-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1790 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 57,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
