SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X12

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC3X12EFA4-50ISO
Rubix:08222881
Fabrikant:476243 12
EAN:4043377064738
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X12


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM3
KwaliteitsklasseA4-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M3