SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X140

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC6X140PFA4-70ISO
Rubix:08223223
Fabrikant:476246 140
EAN:4043377065513
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X140
brand logo

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X140


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 6X140
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
€ 82,38 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 99,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6