SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X40

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881456
Spartex:CHC5X40PFA2-70ISO
Rubix:08220330
Fabrikant:476225 40
EAN:4043377061539
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X40


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5