SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X65

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC5X65PFA4-70ISO
Rubix:08260876
Fabrikant:476245 65
EAN:4043377065384
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X65
brand logo

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X65


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 5X65
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
41,98 excl. BTW
/ 200 stuks
50,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5