SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X100

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC6X100PFA4-80ISO
Rubix:A0823472
Fabrikant:47624806 100
EAN:4043377067265
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X100


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
€ 47,35 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 57,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6