SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK VERTA. D912/I4762 M8X12/12
Binnenzeskantschroef
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCDB8X12EFA2-70ISO
Rubix:A0823418
Fabrikant:4762208 12
EAN:4043377255075


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK VERTA. D912/I4762 M8X12/12
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK VERTAND D912/I4762 M8X12/12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 81,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8