SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X90/90

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X90EFA2-70ISO
Rubix:08224127
Fabrikant:476228 90/90
EAN:4043377062550
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X90/90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X90/90


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X90/90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
22,38 excl. BTW
/ 50 stuks
27,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8