SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X45

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC6X45PFA2-70ISO
Rubix:08220340
Fabrikant:476226 45
EAN:4043377061935
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X45


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
0,13 excl. BTW
/ stuk
0,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6