SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X80

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC6X80PFA2-70ISO
Rubix:08220410
Fabrikant:476226 80
EAN:4043377062062
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X80


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
0,18 excl. BTW
/ stuk
0,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6