SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X130

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X130PFA2-70ISO
Rubix:08220552
Fabrikant:476228 130
EAN:4043377062178
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X130
brand logo

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X130


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X130
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
29,96 excl. BTW
/ 50 stuks
36,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8