Referenties
Spartex:BHC10X12EF10ISO
Rubix:08120913
Fabrikant:007380.10001.0100.012
EAN:4043952512791

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X12
Binnenzeskantbout 10X12 - SW6 - staal 10.9 ISO 7380-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1310 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 67,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
