SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X180

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X180PFA4-70ISO
Rubix:08260894
Fabrikant:476248 180
EAN:4043377065919
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X180
brand logo

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X180


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 8X180
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
85,66 excl. BTW
/ 25 stuks
103,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8