SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X25

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X25EFA4-80ISO
Rubix:08224017
Fabrikant:47624808 25
EAN:4043377067623
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X25
brand logo

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X25


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X25
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
0,26 excl. BTW
/ stuk
0,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8