10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M3X40
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07400.030.040
Rubix:08114301
EAN:8715492082435

Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M3X40
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,1 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M3 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | verzonkenkop met binnenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 28,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M3