Referenties
Spartex:CHCRED20X35PF8
Rubix:08120684
Fabrikant:007984.08000.0200.035
EAN:4043952545980

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X35
Binnenzeskantbout, platkop 20X35 - SW14 staal 8.8 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,33 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 69,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M20
