Referenties
Spartex:CHC20X120PF10ISO
Rubix:08114523
Fabrikant:004762.10000.0200.120
EAN:4051426101525

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X120
Cilinderkopbout met inbus 20X120 staal 10.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,99 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 106,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
120 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M20
