SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X110
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED12X110PFA2-50
Rubix:A0829993
Fabrikant:7984212 110
EAN:4043377262752

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X110
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,07 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 55,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
110 mm
