SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X4

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX3X4EFA4-50
Rubix:08261493
Fabrikant:1458143 4
EAN:4043377232892
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X4
brand logo

Technische samenvatting

Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X4


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X4
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM3
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukt10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 9,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 11,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter