SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X90
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED12X90PFA2-50
Rubix:08224274
Fabrikant:7984212 90
EAN:4043377172228

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X90
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,52 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 42,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm
