SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILK. LAAG TAPGL BZK D6912 M20X120
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB20X120EFA2-50
Rubix:A0823375
Fabrikant:6912220 120
EAN:4043377148124

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILK. LAAG TAPGL BZK D6912 M20X120
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILK. LAAG TAPGL BZK D6912 M20X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,33 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 434,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
120 mm
