SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X50
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED6X50PFA4-50
Rubix:08260758
Fabrikant:798446 50
EAN:4043377174451

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X50
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,08 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 29,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
