SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X120
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPZ6X120EFA2-70
Rubix:A0821282
Fabrikant:0965206 120
EAN:4043377284945

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X120
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,31 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 45,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
120 mm