SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M5X8

TF veiligheidsschroef stift, metrische draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTF5X8TXEFA2
Rubix:A0832383
Fabrikant:912325 8
EAN:4043377131782
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M5X8

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M5X8


SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M5X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM5
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukt 30 pin
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 11,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 13,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

8 mm

Metrische diameter