Referenties
Bosch:2607001479
Rubix:A0152848
EAN:3165140300056

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXT-HARD S0,8X5,5 49MM (SET=3ST) 2607001479
Bit extra-hard S 0,8x5,5, 49 mm; Aandrijving ISO 1173 E6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 49 mm |
| Grootte afdruk | 0,8x5,5 mm |
| Afdruk | plat |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,10 excl. BTW
/ 5 sets
€ 38,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
