BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 8MM 120MM 7809M-8-120
Dopsleutel set 7809
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:7809M-8-120
Rubix:10083589
EAN:7314151830984

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 8MM 120MM 7809M-8-120
Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor binnenzeskantschroeven. Metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120. Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Sterke punten
1/2" Socket Drivers for Hex Head Screws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Lengte | 120 mm |
| Grootte afdruk | 5 |
| Afdruk | hex / allen |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,18 excl. BTW
/ stuk
€ 23,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
