Referenties
Bosch:2607001535
Rubix:A0151592
EAN:3165140300612

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD PH2 89MM (PK=3ST) 2607001535
Bit extra-hard PH 2, 89 mm; Aandrijving ISO 1173 E6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 89 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,20 excl. BTW
/ 5 pakken
€ 58,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
