Referenties
Stahlwille:08400020
Rubix:10121592
EAN:4018754012084



Productdetails : STAHLWILLE SLAGSCHROEVENDRAAIERBIT 4043
Voor sleufschroeven, voor slagschroevendraaier nr.4030.
Sterke punten
•For slotted screws
For IMPACT driver No 4030
For IMPACT driver No 4030
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x11x40 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 2x12 mm |
| Lengte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,73 excl. BTW
/ stuk
€ 21,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
