STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER STANDAARD 12X250 MM 0-65-143

FatMax®

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:0-65-143
Rubix:10132965
EAN:3253560651435
STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER STANDAARD 12X250 MM 0-65-143
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk12
Blad lengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER STANDAARD 12X250 MM 0-65-143


Handles are moulded directly to the bar for durability. High grade steel bar allows for high torque and reduces the chance of tip breakage.
Anti-slip soft grip handles with mix of smooth and textured panels provide excellent comfort and grip.
Large diameter handles offer extra torque for driving screws. Smooth domed end for spinning action, speed and comfort.
Colour coded ends for identification.

Sterke punten

• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode ROOD - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)40x40x431 mm
Afdrukplat
Grootte afdruk12
Blad lengte250 mm
Lengte250 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,96 excl. BTW
/ stuk
16,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen