BAHCO BITS 1/4 50MM RO1 5D 59S/50R1 (SET=5ST)

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/50R1
Rubix:A0766651
EAN:7314150200238
BAHCO BITS 1/4 50MM RO1 5D 59S/50R1 (SET=5ST)

Technische samenvatting

Hoogte50 mm
Model59s/50r1
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM RO1 5D 59S/50R1 (SET=5ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Robertson bits zijn gemakkelijk met één hand te bedienen, omdat de tapse punt de schroef vasthoudt. Geschikt voor nauwe ruimtes. Deze tapse punt gaat dieper in de opening, waardoor meer contact gemaakt wordt met het oppervlak. In kunststof doos van 5 stuks.

Sterke punten

1/4" Standard Screwdriver Bits for Robertson Head Screws 50 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Hoogte50 mm
Model59s/50r1
Materiaalhoogwaardige gelegeerde staal
Maat#1 (robertson)
Aandrijftype1/4' zeskant (hex) aandrijving (din 3126 / iso 1173, style e 6.3)
Bekledingzinkfosfaatcoating (zinc phosphate finish)
Aangepaste tariefcode82041100
€ 20,83 excl. BTW
/ set
€ 25,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen