SMC NOZZLE KNK-R02-400

Blaaspistolen/Blaasmonden KN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KNK-R02-400
Rubix:05276979
Fabrikant:KNK-R02-400
EAN:3618036073034
SMC NOZZLE KNK-R02-400
Technische samenvatting
Typeblazer mondstuk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC NOZZLE KNK-R02-400


Blaasmond met uitwendig draad/Flexibele Blaasmond
•Nozzle with male thread
•Pivoting nozzle with male thread
•Max operating pressure: 1.0MPa
•Variety of tube materials available

Style: K (Pivoting Nozzle)
Connection Size: 02 (R1/4)
Nozzle Diameter: 400 (Ø4)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht32 g
Typeblazer mondstuk
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,28 excl. BTW
/ 2 stuks
41,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen