BRADY VEILIGHEIDSHANGSLOT BEUG. NYLON 38MM ROOD (PK=6ST)

Hangslot

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:813594
Rubix:22575276
BRADY VEILIGHEIDSHANGSLOT BEUG. NYLON 38MM ROOD (PK=6ST)

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : BRADY VEILIGHEIDSHANGSLOT BEUG. NYLON 38MM ROOD (PK=6ST)


Brady Safety-hangsloten zijn de ultieme sloten voor al uw veiligheids- en beveiligingsbehoeften! De unieke cilinder is geïsoleerd om werknemers te beschermen tegen schokken wanneer de sleutel wordt ingebracht en is 6-pins precisiebewerkt voor meer unieke sleutelprofielen en betere sabotagebestendigheid. De gereserveerde, paracentrische sleutelgat biedt optimale veiligheid en het speciale ontwerp voorkomt dat de sleutel kan worden verwijderd totdat de beugel van het hangslot is gesloten. De sloten zijn compact en lichtgewicht en zijn bestand tegen schokken, temperatuur, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende, vonkvrije behuizing heeft een geribbeld ontwerp voor een betere grip en hantering. Bij elk slot wordt 1 sleutel meegeleverd. Sleutelbeveiliging (de sleutel kan pas worden verwijderd als de beugel van het hangslot goed is gesloten). Aangepaste sleutels en grafieken zijn beschikbaar. Deze hangsloten hebben als bijkomend voordeel dat ze volledig elektrisch resistent zijn. De plastic beugel onderbreekt de elektrische stroom van de beugel naar de sleutel.

Sterke punten

•Compact, lichtgewicht en verbeterde slagvastheid
Ideaal voor elektrische toepassingen
Kunststof beugel voorkomt elektrocutie
Superieure temperatuur-, chemische en corrosiebestendigheid

Toepassingen

Lockout Tagout

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehangslot
€ 127,67 excl. BTW
/ pak
€ 154,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden