Referenties
SMC:KN-R02-100
Rubix:05284018
Fabrikant:KN-R02-100
EAN:3618036073294

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK NOZZLE KN-R02-100
Blaasmond met uitwendig draad/Flexibele Blaasmond
•Nozzle with male thread
•Pivoting nozzle with male thread
•Max operating pressure: 1.0MPa
•Variety of tube materials available
Style: Nozzle
Connection Size: 02 (R1/4)
Nozzle Diameter: 100 (Ø1)
•Pivoting nozzle with male thread
•Max operating pressure: 1.0MPa
•Variety of tube materials available
Style: Nozzle
Connection Size: 02 (R1/4)
Nozzle Diameter: 100 (Ø1)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Type | blazer mondstuk |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,52 excl. BTW
/ stuk
€ 5,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden