SMC LUCHTDRUK NOZZLE KNS-R02-090-8
Blaaspistolen/Blaasmonden KN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KNS-R02-090-8
Rubix:05284028
Fabrikant:KNS-R02-090-8
EAN:3618036072792

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK NOZZLE KNS-R02-090-8
Geluidsarme Blaasmond
•Low noise nozzle
•Self align fittings
•Male thread type available
•Connection size: R1/8, R1/8, ø8, ø10
•Nozzle size: 0.75, 0.9, 1, 1.1
Connection: R (Male Thread)
Connection Size: 02 (R1/4)
Nozzle Diameter: 090 (Ø0.9)
Number of Holes: 8 Holes
•Self align fittings
•Male thread type available
•Connection size: R1/8, R1/8, ø8, ø10
•Nozzle size: 0.75, 0.9, 1, 1.1
Connection: R (Male Thread)
Connection Size: 02 (R1/4)
Nozzle Diameter: 090 (Ø0.9)
Number of Holes: 8 Holes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Type | blazer mondstuk |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,02 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 20,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen