Referenties
SMC:VVFS2000-10A
Rubix:05273474

Documenten
Productdetails : SMC AFDEKPLAAT VVFS2000-10A
Serie VFS bestaat uit 5-poorts piloot magneetventielen met metaalafdichtingen en basisgemonteerde spruitstukken of spruitstukken van het hulspoorttype. Basisgemonteerde spruitstukken zijn verkrijgbaar in insteek- en non-insteekstijl. Het spruitstukken van het hulspoorttype zijn verkrijgbaar met bar of een afzonderlijk type spruitstukbasis. De poortformaten variëren van 1/8 tot 3/4 met Rc(PT), NPTF & G(PF) als beschikbare schroefdraadtypes. Overige opties ook beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Type | vfs accessoire |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,31 excl. BTW
/ stuk
€ 10,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen