METABO CIRKELZAAGBLAD CORDLESS CUT PROF 165X20 36WZ 15
Cirkelzaagbladen "cordless cut wood", professionele kwaliteit, voor cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628295000
Rubix:A0216094
Fabrikant:628295000
EAN:4061792173743

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD CORDLESS CUT PROF 165X20 36WZ 15
Maximale looptijd voor accu-zaagmachines door extra dunne stambladdikte mm en zaagbreedte, Duidelijk meer zaagsnedes per acculading in vergelijking met standaard zaagbladen bij dezelfde hoge standtijd, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 165 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | karton |
| Totale lengte | 165 mm |
| Aantal tanden | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,25 excl. BTW
/ stuk
€ 68,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen