METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 160X20, 54 WZ 628073000
Cirkelzaabladen "multi cut", professionele kwaliteit, voor cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628073000
Rubix:A0216874
EAN:4007430176400

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 160X20, 54 WZ 628073000
Universeel gebruik bij veeleisende materialen, Bij zeer hoge vereisten m.b.t. de zaagkwaliteit, bv. laminaat, dunwandige profielen van kunststof, aluminium, koper en messing, Ideaal voor vele toepassingen in de binnenafwerking, Perfecte zaagresultaten ook bij dwarssneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF, Zeer hoog vermogen van de cirkelzaag nodig, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Totale lengte | 20 mm |
| Aantal tanden | 54 |
| Aangepaste tariefcode | 82023900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,75 excl. BTW
/ stuk
€ 77,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden