NORTON MINISCHUURSCHIJF SG BLAZE 38 SL3 R980 P60 LTYH

BLAZE - Speciale schijven met bevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Norton:63642597037
Rubix:A0175480
EAN:3157629116234
NORTON MINISCHUURSCHIJF SG BLAZE 38 SL3 R980 P60 LTYH
brand logo

Technische samenvatting

Diameter38,1 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON MINISCHUURSCHIJF SG BLAZE 38 SL3 R980 P60 LTYH


De BESTE keuze voor het snijden en afwerken van onderdelen van roestvrij staal, inconels, chroom-kobalt, titanium en extreem harde materialen. Het gereedschapsloze bevestigingssysteem maakt het mogelijk om snel schijven te verwisselen, waardoor de productiviteit wordt gemaximaliseerd en stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt. Ideaal voor werkzaamheden op kleine of moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bij de bouw van gereedschappen en matrijzen, in de automobiel-, lucht- en ruimtevaartindustrie en bij de bouw van apparatuur en drukvaten. Speedlok-bevestiging maakt het snel en gemakkelijk om te verwisselen. De schijf wordt stevig op de steunschijf vergrendeld, zonder wegglijden of losraken door hitte. Bevestigingssystemen met 2 knoppen zorgen ervoor dat de schijf goed gecentreerd is en trillingsvrij werkt.

Sterke punten

•De beste keuze voor het snijden en afwerken van onderdelen van roestvrij staal, inconels, chroom-kobalt, titanium en extreem harde materialen
Agressieve schijf verwijdert snel alle defecten
Zorgt voor de koelste snede en aanzienlijk hogere snijsnelheden

Toepassingen

Schuren
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter38,1 mm
Korrel60
€ 75,04 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 90,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen