NORTON MINISCHUURSCHIJF SG BLAZE 50 SL2 R980 P50 LTYH

BLAZE -Specialiteiten Schijven met bevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Norton:69957390699
Rubix:A0175439
EAN:3157625832428
NORTON MINISCHUURSCHIJF SG BLAZE 50 SL2 R980 P50 LTYH

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Korrel50
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON MINISCHUURSCHIJF SG BLAZE 50 SL2 R980 P50 LTYH


De BESTE keuze voor het snijden en afwerken van onderdelen van roestvrij staal, inconels, chroom-kobalt, titanium en extreem harde materialen.
Het bevestigingssysteem zonder gereedschap maakt snel wisselen van schijven mogelijk om de productiviteit te maximaliseren en stilstand te minimaliseren. Ideaal voor het werken op kleine of moeilijk bereikbare plaatsen zoals de gereedschap- en matrijzenbouw, de auto-, luchtvaart- en ruimtevaartindustrie en de apparaten- en drukvatenbouw.
Speedlok bevestiging maakt het snel en eenvoudig om te wisselen. De schijf klikt stevig vast op het steunplateau, glijdt niet weg en laat niet los door hitte. Bevestigingssystemen met 2 knoppen zorgen ervoor dat de schijf goed gecentreerd is en trillingsvrij werkt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter50 mm
Korrel50
€ 79,14 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 95,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen