FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-16-M-G 8004924

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-18W-G38-16-M-GR
Rubix:05113593
Fabrikant:8004924
EAN:4052568277895
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-16-M-G 8004924
Technische samenvatting
Typeklemmenblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-16-M-G 8004924


manifold rail VABM-L1-18W-G38-16-M-GR Grid dimension=19 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=16, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Klemmenstrook VABM-L1-18W-G38-16-M-GR Rastermaat=19 mm, Inbouwpositie= willekeurig, Max. aantal klepposities=16, corrosieweerstandsklasse KBK=2, opslagtemperatuur=-20 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
291,34 excl. BTW
/ stuk
352,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen