SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5ALN-4

Haakse bocht - M5AL

Zie technische informatie
Referenties
SMC:M-5ALN-4
Rubix:05285902
Fabrikant:M-5ALN-4
EAN:3618035942133
SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5ALN-4
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1external thread (m)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5ALN-4


De miniatuurfittingen uit de M- en MS-serie zijn bedoeld voor luchtverbindingen in kleine ruimtes. De slangnippels en slangbochten zijn geschikt voor nylon, zacht nylon en polyurethaan slangen. Het huis van de MS serie is van roestvrij staal, waardoor deze fitting ook in corrosieve toepassingen gebruikt kan worden.
•Simple connection/disconnection
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing

Model: M-5ALN-4 (Port Size M5X0.8, Barb Elbow for Nylon Tubing, Tube Size Ø4XØ2.5)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x13x12 mm
Logistiek gewicht4 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1external thread (m)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Aansluiting 2barb for ø4/2,5 mm tubing (nylon)
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,80 excl. BTW
/ 10 stuks
39,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen