NORGREN CONTRASTEKER G3/8 23 412 0038

Norgren

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:234120038
Rubix:06200560
Fabrikant:234120038
NORGREN CONTRASTEKER G3/8 23 412 0038

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1female thread g3/8 (iso g / bspp)
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN CONTRASTEKER G3/8 23 412 0038


Plug G 3/8 binnendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1female thread g3/8 (iso g / bspp)
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Profiel234 serie (dn 7.8), snelkoppeling met enkelzijdige afsluiting
Aansluiting 2series 234 (dn 7.8) quick connector plug
Aangepaste tariefcode73079980
53,00 excl. BTW
/ 10 stuks
64,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen