MECALINE RVS PLUG CIL.DR.+ DICHTRING 1/8 - 843005
Blindstop met kraag, RVS 316, hogedruk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:843005
Rubix:28460830
EAN:3660338062933

Documenten
Productdetails : MECALINE RVS PLUG CIL.DR.+ DICHTRING 1/8 - 843005
Binnenzeskant stop met kraag AISI 316L
Druk : -0,99 tot 140 bar
BSPP cilindrische draad(G)
Afdichting : FKM
Temperatuur: -110°C tot +300°C
Druk : -0,99 tot 140 bar
BSPP cilindrische draad(G)
Afdichting : FKM
Temperatuur: -110°C tot +300°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Profiel | uitwendig |
| Aansluiting 2 | g1/8 |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,63 excl. BTW
/ stuk
€ 16,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden