FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-L-R12-Q12-FD 133060

Insteekschroefkoppeling NPQP-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQP-L-R12-Q12-FD
Rubix:06150814
Fabrikant:133060
EAN:4052568029432
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-L-R12-Q12-FD 133060

Technische samenvatting

Materiaalpp (behuizing);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-L-R12-Q12-FD 133060


Insteekschroefkoppeling NPQP-D-R12-Q12-FD Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,2 mm, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Sterke punten

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20,49 g
Materiaalpp (behuizing);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 10,51 excl. BTW
/ stuk
€ 12,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen