SMC INSTANT KOPPELING KQ2L04-08A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L04-08A
Rubix:05284210
Fabrikant:00979986
EAN:3618036059274
SMC INSTANT KOPPELING KQ2L04-08A
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 18
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2L04-08A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducer Haaks
•Reducer elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Applicable Fitting: ø 8
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 18
Aansluiting 24
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,10 excl. BTW
/ 10 stuks
37,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen