SMC SUPP/EXH BLOCK ASSY SV1000-51D1-13A-C8

Blok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SV1000-51D1-13A-C8
Rubix:05271543
Fabrikant:SV1000-51D1-13A-C8
EAN:3618036203813
SMC SUPP/EXH BLOCK ASSY SV1000-51D1-13A-C8

Technische samenvatting

Typeblokkeer assemblage
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SUPP/EXH BLOCK ASSY SV1000-51D1-13A-C8


De SV-serie maakt gebruik van een multiconnector in plaats van de conventionele draden voor de interne bedrading van de verdeler. Door elk blok met een connector te verbinden, worden wijzigingen aan verdeelstations sterk vereenvoudigd. Cassette basisverdelers bieden de ultieme flexibiliteit. Verdeelbloksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelmechanisme. Conventionele verdeelblokken met trekstangbasis zijn ook verkrijgbaar. Het gebruik van connectoren met 34 pennen maakt tot 16 stations met dubbele solenoïden mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeblokkeer assemblage
€ 42,10 excl. BTW
/ stuk
€ 50,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen