FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R1C2-C-10 543527

VABF Functioneel element volgens ISO 15407-2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABF-S3-1-R1C2-C-10
Rubix:05125588
Fabrikant:543527
EAN:4052568181895
FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R1C2-C-10 543527
Technische samenvatting
Typefunctie-element voor type 14 iso 15407-1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R1C2-C-10 543527


reduceerplaat VABF-S3-1-R1C2-C-10 Voor ventieleiland VDMA-01/02, standaard poortpatroon tot 15407-1, tot 10 bar. Breedte = 26 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 15407-1, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling = Drukregelventiel voor 1, Bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element voor type 14 iso 15407-1
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
131,75 excl. BTW
/ stuk
159,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen