FESTO AFDICHTING VABD-L1-18X-S-G14 574479

Dichting VABD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABD-L1-18X-S-G14
Rubix:05110926
Fabrikant:574479
EAN:4052568059385
FESTO AFDICHTING VABD-L1-18X-S-G14 574479
Technische samenvatting
Typeafdichtings- en scheidingselement
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AFDICHTING VABD-L1-18X-S-G14 574479


Dichting VABD-L1-18X-S-G14 Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal dichtingen=NBR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x18x6 mm
Logistiek gewicht6,28 g
Typeafdichtings- en scheidingselement
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,49 excl. BTW
/ stuk
1,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden