SMC SUP/EXH BLOCK ASSEMBLY SY50M-1-11AR1-C10

Blokkeerplaat

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY50M-1-11AR1-C10
Rubix:05272648
Fabrikant:00756779
EAN:3618036184822
SMC SUP/EXH BLOCK ASSEMBLY SY50M-1-11AR1-C10
Technische samenvatting
Typeblokassemblage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SUP/EXH BLOCK ASSEMBLY SY50M-1-11AR1-C10


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeblokassemblage
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,44 excl. BTW
/ stuk
85,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen